Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemikalien-Handschuh Temp-Tec 332, Kat.III, Polychloropren, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-108310
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245423323108
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Chemikalien-Handschuh Temp-Tec 332, Kat.III, Polychloropren, Größe 10

MAPA Chemikalien-Schutzhandschuh Temp-Tec 332, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2212X, EN 407 Level X2XXXX, EN 511 Level 111, EN ISO 374-1 Typ A Level ACLMNS, hervorragende thermische Isolierung, Beständigkeit gegen Säuren und diverse Lösungsmittel, mitStulpe für den Unterarm, anatomisch geformt, gute Griffsicherheit durch gerauhte Handfläche, silikonfrei, lebensmittelunbedenklich, Farbe: blau/schwarz, Materia: Polychloropren, Länge: ca. 360 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN12477 | EN 511 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
MAPA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 418,26*
€ 497,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 413,39*
€ 491,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 389,48*
€ 463,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 356,54*
€ 424,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 332,49*
€ 395,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423303193
ab € 334,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.