Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe, schwarz, Größe 60/62(XXL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10374
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480_990
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe,schwarz,Größe 60/62(XXL)

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, gemäß EN 343, Klasse 3/1, 100% wasserdicht, bequemesStretchgewebe, elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille, Beinabschlüsse mittels Druckknöpfen regulierbar, Farbe: schwarz, Material: PU-beschichtetes Polyestergewebe, Grammatur: 170 g/qm, Größe: 60/62(XXL)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose, Schutzausrüstungen, Wetterschutzhosen, Regenschutzhosen, Regenschutz-Hosen, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Regenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 26,29*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 37,95*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_990
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.