Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE MODULE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE MODULE, grau
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION TABLE MODULE, grau
Artikel-Nr.:
     1138-568310
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     568310
EAN/GTIN:
     4005546541488
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
L-förmiger Tischständer aus Metall für 10 Sichttafeln A4. • Robuster und langlebiger Tischständer in L-Form aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Fassungsvermögen: Für 10 Sichttafeln A4 (nicht im Lieferumfang enthalten) • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5683
Außenmaße (B x H x L/T):
170 mm x 295 mm x 165 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: function, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,93*
€ 52,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 40,06*
€ 52,91*
Lager 1138
65
€ 4,90*
ab € 39,87*
€ 55,57*
€ 5,50*
ab € 40,50*
€ 55,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 63,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 11 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 22 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
€ 6,98*
Zubehör
Durable
560919
€ 3,63*
Zubehör
Durable
560319
€ 3,28*
Zubehör
Durable
560706
€ 4,238*
Zubehör
Durable
560704
€ 4,39*
Zubehör
Durable
560705
€ 4,35*
Zubehör
Durable
560703
€ 4,35*
Zubehör
Durable
560719
€ 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.