Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE, grau
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE, grau
DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL MODULE, grau
Artikel-Nr.:
     1138-567610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     567610
EAN/GTIN:
     4005546561943
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Wandhalter aus Metall für 20 Sichttafeln A4. • Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Fassungsvermögen: Für 20 Sichttafeln A4 (nicht im Lieferumfang enthalten) • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Leichte Montage • Aneinanderreihen mehrer Wandhalter möglich • Besonders für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5676
Außenmaße (B x H x L/T):
73 mm x 322 mm x 30 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FUNCTION
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, function, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,49*
ab € 23,59*
€ 31,73*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 25,07*
€ 33,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 25,10*
€ 33,84*
Lager 1138
119
1
€ 4,90*
ab € 25,26*
€ 35,41*
1
€ 5,95*
ab € 27,31*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 17 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 34 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
€ 6,98*
Zubehör
Durable
560919
€ 3,63*
Zubehör
Durable
560319
€ 3,29*
Zubehör
Durable
560706
€ 4,238*
Zubehör
Durable
560704
€ 4,39*
Zubehör
Durable
560705
€ 4,35*
Zubehör
Durable
560703
€ 4,35*
Zubehör
Durable
560719
€ 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.