Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® WALL MODULE 10, grau
Artikel-Nr.:
     1138-562110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     562110
EAN/GTIN:
     4005546501239
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Sichttafel-Wandhalter
Wandhalter aus Kunststoff für 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Wandhalter für 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie • Leichte Montage des Tafelträgers • Tafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5621
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 325 mm x 45 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, durable sichttafel-wandhalter, modul werkzeuge, sherpa, wand-set, wandset, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 13,80*
€ 19,64*
1 Tag
47
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 14,38*
€ 20,33*
1
pro Box
€ 6,78*
ab € 14,85*
€ 20,85*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 15,50*
€ 21,55*
Lager 1138
100
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 14,76*
€ 21,74*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,74*
€ 25,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Box
ab 29 Boxen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Box
ab 58 Boxen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Box
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
€ 4,238*
Zubehör
Durable
560704
€ 4,39*
Zubehör
Durable
560705
€ 4,35*
Zubehör
Durable
560703
€ 4,35*
Zubehör
Durable
560719
€ 4,24*
Zubehör
Durable
583219
€ 7,03*
Zubehör
Durable
560644
€ 4,21*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,85*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,13*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,16*
Zubehör
Durable
560603
€ 3,96*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.