Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
DURABLE Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07, selbstklebend, 30 m, grün/weiß
Artikel-Nr.:
     1138-1726131
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1726131
EAN/GTIN:
     4005546982519
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Selbstklebendes zweifarbiges Bodenmarkierungsband für die Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb. • Selbstklebendes, zweifarbiges Bodenmarkierungsband für den Innenbereich • Bandstärke: 0,7 mm • Farbtöne ähnlich RAL 1003/9004 Signalgelb/Signalschwarz, 3001/9003 Signalrot/Signalweiß, 6032/9003 Signalgrün/Signalweiß
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1726
Außenmaße (B x L/T):
50 mm x 30 m
Farbe:
Aubergine / Dunkelrot
Serie:
DURALINE®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband durable rot, klebe streifen, klebebandstreifen rot, bodenmarkierungsband, markierungsband, warnmarkierung, markierungsbänder, markierband, warnmarkierungsband, warnbänder, warnband selbstklebend, bodenmarkierungen, hallenmarkierung, bodenmarkierungsverordnung, bodenmarkierungen industrie, bodenmarkierung farbe, bodenmarkierung industriehallen, klebeband bodenmarkierung, bodenschilder, industriemarkierung
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,41*
€ 92,80*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,57*
€ 93,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,33*
€ 95,46*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 78,17*
€ 98,41*
Lager 1138
228
pro Stück
€ 6,95*
ab € 74,72*
€ 98,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,49067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1043130
ab € 24,65*
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,36*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,72*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,60*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,51*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,88*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,90*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172506
ab € 77,72*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,85*
Ähnlich
Durable
172502
ab € 77,99*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.