Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgrün/signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgrün/signalweiß
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgrün/signalweiß
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgrün/signalweiß
Bodenmarkierungsband Duraline Strong 2 Colours 50mm x 30m signalgrün/signalweiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1726131
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1726131
EAN/GTIN:
     4005546982519
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
  • Selbstklebendes extra starkes Bodenmarkierungsband für den Innenbereich, ideal für die langfristige Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen in Lager und Betrieb
  • Abriebfest und strapazierfähig durch extrudiertes Material mit einer Bandstärke von 1,2 mm und abgeschrägte Kanten
  • Gemäß ASR A1.5/1,2 -Fußböden- nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R10
  • Farbe: RAL 6032/9003 Signalgrün/Signalweiß
  • Maße (B x H x L): 50 mm x 1,2 mm x 30 m
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
2.02 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
grün/weiß
Farbname:
signalgrün/signalweiß
Höhe:
1.2 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
350 mic
Rollenlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband schwarz/gelb 50mm, klebe streifen, durable klebestreifen, Bodenmarkierung, Duraline, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Strong, Warnfarbenband
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,80*
€ 92,35*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,46*
€ 92,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,69*
€ 95,03*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 76,35*
€ 95,80*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 78,34*
€ 98,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,46* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,27*
Ähnlich
Durable
4944131
ab € 13,45*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,76*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,76*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,47*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,81*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,56*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,94*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,02*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,55*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.