Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1726131 Bodenmarkierungsband DURALINE STRONG 2 COLOURS Signal-Weiß, Grün 1 St. (L x B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q821612
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1726131
EAN/GTIN:
     4005546982519
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen

Features:
Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
Bandstärke: 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Farbe:
weiß + grün
Breite:
50 mm
Schildsymbol:
Hygiene und Abstand
Herstellerfarbe:
Signal-Weiß + Grün
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 73,26*
€ 92,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,52*
€ 93,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 75,39*
€ 95,32*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,91*
€ 98,21*
3 Tage
233
pro Stück
€ 6,95*
ab € 74,48*
€ 98,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,597* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1726132
ab € 73,60*
Ähnlich
Durable
4944131
ab € 13,43*
Ähnlich
Durable
102104
ab € 42,82*
Ähnlich
Durable
102103
ab € 42,50*
Ähnlich
Durable
102106
ab € 42,73*
Ähnlich
Durable
102105
ab € 42,68*
Ähnlich
Durable
102102
ab € 42,60*
Ähnlich
Durable
172504
ab € 77,96*
Ähnlich
Durable
172503
ab € 78,34*
Ähnlich
Durable
172505
ab € 77,55*
Ähnlich
Durable
1726130
ab € 73,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.