Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULpro, Vierbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit ausgezogenem Papierhalter
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit ausgezogenem Papierhalter
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt die verschiebbaren Blockhalter
Zeigt die großen Rollen
Zeigt Produkt in Anwenung, einfaches Tragen
Zeigt Produkt in Anwendung, leichtes Verschieben mit einer Hand
Zeigt Produkt in Anwenung, hohe Mobilität
Zeigt Produk in Anwendung, sitzend
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6377095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6377095
EAN/GTIN:
     4002390024334
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULpro, Vierbein. Typbezeichnung der Stativform: Vierbeinstativ. Ausführung des Fußes: Vierbeingestell mit 4 großen Rollen. Abmessung der Standfläche: 77 x 60 cm. Gesamthöhe: 2000 mm. Ausführung der Höhenverstellung: Selbstarretierende Klemmtechnik. Kunststoffbeschichtetes Stahlblech: magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle Blockformate. Mit geringem Kraftaufwand von jedem zu transportieren. Multifunktionale Abdeckklappe. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff, Stahlblech. Anzahl der Arme: 1 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 9,31 kg. Größe (B x H): 69 x 100,5 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtetes Stahlblech: magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle Blockformate. Mit geringem Kraftaufwand von jedem zu transportieren. Multifunktionale Abdeckklappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WAA113;;WPA010;;Stahlblech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
69
Höhe der Tafel:
100,5
Masse Gewicht:
9,31
Ausführung des Fußes:
Vierbeingestell mit 4 großen Rollen
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Anzahl der Arme:
1
Gesamthöhe:
200
Abmessung der Standfläche:
77 x 60 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
Selbstarretierende Klemmtechnik
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Vierbein
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULpro,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 234,10*
€ 278,95*
€ 4,95*
ab € 245,88*
€ 293,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,71*
€ 294,03*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 269,01*
€ 318,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,78*
€ 334,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,36*
€ 328,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.