Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULpro, Vierbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit ausgezogenem Papierhalter
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit ausgezogenem Papierhalter
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt die verschiebbaren Blockhalter
Zeigt die großen Rollen
Zeigt Produkt in Anwenung, einfaches Tragen
Zeigt Produkt in Anwendung, leichtes Verschieben mit einer Hand
Zeigt Produkt in Anwenung, hohe Mobilität
Zeigt Produk in Anwendung, sitzend
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6377095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6377095
EAN/GTIN:
     4002390024334
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULpro, Vierbein. Typbezeichnung der Stativform: Vierbeinstativ. Ausführung des Fußes: Vierbeingestell mit 4 großen Rollen. Abmessung der Standfläche: 77 x 60 cm. Gesamthöhe: 2000 mm. Ausführung der Höhenverstellung: Selbstarretierende Klemmtechnik. Kunststoffbeschichtetes Stahlblech: magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle Blockformate. Mit geringem Kraftaufwand von jedem zu transportieren. Multifunktionale Abdeckklappe. Werkstoff: Aluminium, Kunststoff, Stahlblech. Anzahl der Arme: 1 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 9,31 kg. Größe (B x H): 69 x 100,5 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtetes Stahlblech: magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle Blockformate. Mit geringem Kraftaufwand von jedem zu transportieren. Multifunktionale Abdeckklappe
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WAA113;;WPA010;;Stahlblech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
69
Höhe der Tafel:
100,5
Masse Gewicht:
9,31
Ausführung des Fußes:
Vierbeingestell mit 4 großen Rollen
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Anzahl der Arme:
1
Gesamthöhe:
200
Abmessung der Standfläche:
77 x 60 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
Selbstarretierende Klemmtechnik
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Vierbein
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULpro,
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.