Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart, mit Aluminium- / Kunststoffprofil, Tafel-BxH 690 x 1005 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchart
Flipchart
Flipchart
Artikel-Nr.:
     103-945231
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6377095
EAN/GTIN:
     4002390024334
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart, mit Aluminium- / Kunststoffprofil, Tafel-BxH 690 x 1005 mm.

Flipchart aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech. Magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Horizontal, einzeln verschiebbare Blockhalter. Multifunktionale Abdeckklappe: planes Anliegen der Blätter, abgerundet für knitterfreies Umblättern, Abreißkante für eine Hand. Hohe Standfestigkeit durch stabiles Vierbeingestell. Flipchart stufenlos höhenverstellbar von 1250 mm - 2000 mm. Selbstarretierende Klemmtechnik, einhändig nutzbar. Rechts oder links ausziehbarer Papierhalter. Große Ablage für Stifte etc. Einfacher Transport: 2 Rollen für Mobilität. TÜV-geprüft.

Dieses Flipchart ist durch das besonders geringe Gewicht und die zwei Rollen sehr gut mobil einsetzbar. Rahmen, Gestell, Ablegeschale und Abdeckklappe sind aus leichten Materialien wie Kunststoff und Aluminium, bieten aber trotzdem hohe Stabilität und Standfestigkeit. Das Vierbeingestell sorgt für einen sehr sicheren Stand. Die Tafel ist bis zu 2 m stufenlos höhenverstellbar und bietet in der niedrigsten Position sogar die Möglichkeit im Sitzen zu arbeiten. Die innovative, selbstarretierende Klemmtechnik ermöglicht das Verschieben mit einer Hand und hält sicher mittels Keilwirkung in der gewünschten Höhe. Das Flipchart ist auch ohne Papier beschreibbar und kann trocken abgewischt werden. Die Blockhalter sind einzeln verschiebbar und so für alle gängigen Flipchart-Blockgrößen geeignet. Die Abdeckklappe wurde funktional gestaltet und dient daher dem glatten Anliegen des Blockes, knitterfreiem Umblättern durch Abrundung sowie einhändigem Abreißen an der Kante. Haben Sie Notizen gemacht, möchten diese aber beim weiteren Vortrag nicht abhängen, können Sie den beidseitig verschiebbaren Papierhalter in Anspruch nehmen. Die große Ablage für Zubehör wie Stifte oder Magnete bietet bei Bedarf einen schnellen Zugriff auf die benötigten Materialien.
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Ablageleiste
Tafelbreite:
690 mm
Tafelhöhe:
1005 mm
Ausführung:
magnethaftend
Tafelfarbe:
weiß
Tafelmaterial:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
1250 - 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel maul, schreibtafel, MAUL, 945231 49, Fahrbare Flipcharts, Fahrbarer Flipchart, Flipcharts, Moderation, Moderationen, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 233,17*
€ 279,17*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,24*
€ 291,94*
€ 4,95*
ab € 245,47*
€ 293,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,65*
€ 334,76*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 279,40*
€ 335,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.