Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard 2000 MAULpro Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Aufhängung des Boards
GS-Zeichen
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6309284
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6309284
EAN/GTIN:
     4002390032483
Suchbegriffe:
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Magnet-Board
Whiteboard 2000 MAULpro Komplett-Set. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles, Hohlkammerprofil. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Zubehör: 4 Markerstifte XL, einem großen magnethaftenden Tafelwischer, 10 Rundmagneten, ein Set Blockhalter, 20-Blatt-Block.. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 90 x 60 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiles, Hohlkammerprofil. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Zubehör: 4 Markerstifte XL, einem großen magnethaftenden Tafelwischer, 10 Rundmagneten, ein Set Blockhalter, 20-Blatt-Block.
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch
beidseitig beschreibbar:
Nein
Masse Gewicht:
6,555
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial und Zubehör
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl. kunststoffbeschichtet
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Komplett-Set
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard 2000 MAULpro
Zubehör für die Wandbefestigung:
Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
19
€ 4,95*
ab € 63,35*
€ 83,67*
9 Tage
20
€ 5,87*
ab € 67,51*
€ 89,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 92,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 92,20*
€ 4,95*
ab € 77,67*
€ 105,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.