|  |
 |
| Artikel-Nr.: C113-6309284 Herst.-Nr.: 6309284 EAN/GTIN: 4002390032483 |
| |
|
|  |  |
 | - Das Maximum an Stabilität, Funktion und Qualität
- Inklusive: 4 Marker, Tafelwischer, Ablageschale, 10 Magnete, Flipchart-Blockhalter und Block (Details siehe unten)
- Made in Germany, GS-Zeichen
- Garantie 3 Jahre, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
- Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
- Mehr Haftkraft: Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
- Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Robust: Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, geeignet für permanenten Gebrauch
- Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
- Inklusive: 4 Marker XL in schwarz, rot, grün und blau, ein großer, magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, Ablageschale, 10 Facetterand-Magnete Ø 30 mm, je 5 rote und blaue, ein 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 20-Blatt-Flipchartblock 36 x 54 cm
- Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf Ablageschale
- Das GS-Zeichen bezieht sich nur auf das Board
- Besonders im Design
- Abstand der Arbeitsfläche zur Wand kompensiert Wand-Unebenheiten
- Arbeitsfläche in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung
- Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden
- Ab einer Größe von 90 x 120 cm Rückseite mit Metall gegenkaschiert
- Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:  |  | Beschreibung der Besonderheiten: | Stabiles, Hohlkammerprofil. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Zubehör: 4 Markerstifte XL, einem großen magnethaftenden Tafelwischer, 10 Rundmagneten, ein Set Blockhalter, 20-Blatt-Block. | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 3 Jahre | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 90 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 60 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch | Zubehör für Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 6,555 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial und Zubehör | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl. kunststoffbeschichtet | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerprodukttyp: | Komplett-Set | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard 2000 MAULpro | Zubehör für die Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnet-board maul |
|  |  |
| |