Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex IntelliFET ZXMS6006SGTA N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 2,8 A 1,6 W, 3-Pin SOT-223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9228210
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMS6006SGTA
EAN/GTIN:
     5059043297200
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-223
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 125 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Verlustleistung max. = 1,6 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Höhe = 1.65mm

MOSFETs mit Eigenschutz IntelliFET, Diodes Inc. IntelliFET sind MOSFETs mit Selbstschutz, die eine komplette Reihe von Schutzschaltungen integrieren, die Schutz vor ESD (elektrostatisches empfindliches Gerät) sowie vor Überstrom, Überspannung und Überhitzung bieten. Kurzschlussschutz mit automatischem Neustart Überspannungsschutz (aktive Klemme) Überstromschutz Eingangsschutz (ESD) Hoher Dauernennstrom Load-Dump-Schutz Logikpegel-Eingang
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-223
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
125 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Verlustleistung max.:
1,6 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Höhe:
1.65mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-223, 9228210, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMS6006SGTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,6688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 728,53*
€ 866,9507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 719,27*
€ 855,9313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 694,67*
€ 826,6573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 683,82*
€ 813,7458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 668,80*
€ 795,872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.