Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex PNP Darlington-Transistor 100 V -800 mA HFE:5000, SOT-23 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex PNP Darlington-Transistor 100 V -800 mA HFE:5000, SOT-23 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-9228159
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT734TA
EAN/GTIN:
     5059043302836
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = -800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 5000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = -1,75 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = –100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = -0,75 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = -0.00001mA
Betriebstemperatur min. = –55 °Cmm

Darlington-Transistoren, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
-800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
5000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
-1,75 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
-0,75 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
-0.00001mA
Betriebstemperatur min.:
–55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 9228159, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, DiodesZetex, FMMT734TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 834,93*
€ 993,5667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 823,29*
€ 979,7151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,30*
€ 935,697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 764,91*
€ 910,2429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,16*
€ 870,0804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.