Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC817-40-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 800 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC817-40-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 800 mA, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9228134
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC817-40-7-F
EAN/GTIN:
     5059043033914
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 310 mW
Gleichstromverstärkung min. = 250
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
310 mW
Gleichstromverstärkung min.:
250
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 9228134, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC817407F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 91,01*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 60,99*
€ 116,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,70*
€ 138,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,29*
€ 137,1951
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 76,86*
€ 91,4634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,50*
€ 91,035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,30*
€ 86,037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.