Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 3A 240 → 415V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226891
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102081 FAZ-C3/1-NA
EAN/GTIN:
     4015081019571
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 3A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240 → 415V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 66mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
3A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240 → 415V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
66mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1-pol, 9226891, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 102081FAZC31NA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,25*
€ 33,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 25,25*
€ 34,21*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 32,27*
€ 41,41*
1
€ 5,46*
ab € 33,20*
€ 43,06*
1
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 44,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,68*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,42*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,12*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,16*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 54,27*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.