Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFD110PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 1 A 1,3 W, 4-Pin HVMDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFD110PBF N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 1 A 1,3 W, 4-Pin HVMDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-9194498
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFD110PBF
EAN/GTIN:
     5059040667563
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = HVMDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 540 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 1,3 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C

N-Kanal MOSFET, 100 V bis 150 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
HVMDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
540 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
1,3 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 9194498, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFD110PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,52*
€ 163,6488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,05*
€ 151,1895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,91*
€ 124,8429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,74*
€ 119,8806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,18*
€ 108,5042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.