Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFPC60LCPBF N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 16 A 280 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRFPC60LCPBF N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 16 A 280 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-9194482
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFPC60LCPBF
EAN/GTIN:
     5059040649217
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 16 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 400 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 280 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Höhe = 20.7mm

N-Kanal MOSFET, 600 V bis 1000 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
16 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
400 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
280 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Höhe:
20.7mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-247ac, 9194482, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFPC60LCPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,48*
€ 186,2112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,33*
€ 180,0827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,39*
€ 161,1141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,55*
€ 156,5445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,88*
€ 136,7072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.