| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9182249 Herst.-Nr.: GLE36-00/10 EAN/GTIN: 3760245120150 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10 Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Beige Handschuhbeschichtung = Latex EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein Zusätzliche EN-Normen = EN 60903:2003 Class 00 Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Wiederverwendbare Handschuhe von SibilleDie wiederverwendbaren beigen elektrischen Sicherheitshandschuhe von Sibille haben Größe 10. Diese latexisolierten Handschuhe haben eine ergonomische Form und sind innen leicht gepudert, um ein einfaches Ein- und Ausrutschen zu gewährleisten. Aufgrund der natürlichen Latexbasis bieten sie Ihnen hohe dielektrische Eigenschaften. Diese Handschuhe müssen zum mechanischen Schutz mit Leder über Handschuhen verwendet werden.Eigenschaften und VorteileWird für 500 V ac Betriebsspannung verwendet Länge: 360 mm SchnittkantenZertifizierungenEN 60 903:2003 und CEI 60 903:2002 PPE-Kategorie III = nicht umkehrbare Risiken Handschuhklasse 00 Kategorie AZC Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10 | Primäre Handschuhanwendung: | Electrical Protection | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Beige | Handschuhbeschichtung: | Latex | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | Zusätzliche EN-Normen: | EN 60903:2003 Class 00 | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektrikerhandschuh, 9182249, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Penta, GLE360010, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |