Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF1010ZSTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 94 A 140 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF1010ZSTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 55 V / 94 A 140 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-9154923
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1010ZSTRLPBF
EAN/GTIN:
     5059043022277
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 94 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 7,5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 140 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 63 nC @ 10 V
Höhe = 4.83mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 55 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
94 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
7,5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
140 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
63 nC @ 10 V
Höhe:
4.83mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak, 9154923, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF1010ZSTRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.