Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3/8 Zoll Knick-Drehmomentschlüssel 12 → 60Nm, Länge 350 mm, ±3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3/8 Zoll Knick-Drehmomentschlüssel 12 → 60Nm, Länge 350 mm, ±3 %
Artikel-Nr.:
     108EL-9111522
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9111522
EAN/GTIN:
     5056112259473
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Drehmomentschlüsseltyp = Brech-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 12 → 60Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Gesamtlänge = 350 mm
Genauigkeit = ±3 %
Material/Stoff = Stahl unlegiert
Finish = Chrome Nickel Plated

Isolierte Drehmomentschlüssel, RS Pro. Dieser Drehmomentschlüssel von RS Pro ist mit 1/4-Zoll-Schraubendreherbits kompatibel und wurde entwickelt, um ein Überdrehen bei der Befestigung von Muttern und Schrauben zu verhindern. Das Werkzeug wendet vor dem "Brechen" ein voreingestelltes Drehmoment an, um zu verhindern, dass Sie möglicherweise zu viel Kraft auf ein Befestigungselement ausüben. Dieser Drehmomentschlüssel ist auch isoliert, um Sie vor bis zu 1000 V. zu schützen Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten unter extremen und schwierigsten Bedingungen. Mit einer umschaltbaren Ratsche funktioniert dieser umschaltbare Drehmomentschlüssel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn und ist ideal für den Einsatz in Anwendungen mit niedrigem Drehmoment und eine ausgezeichnete Wahl für elektrische und industrielle Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004 Leicht ablesbare Anzeigeskala 1/2 Zoll und 3/8 Zoll Versionen sind verfügbar Anwendungen Drehmomentschlüssel können mit Spezialsteckschlüsseln in allen Arten von Festziehungs- und Befestigungsanwendungen verwendet werden. Sie sind unverzichtbar, wenn eine professionellere und präzisere Handhabung über einen herkömmlichen Schraubenschlüssel erforderlich ist. Dies ist besonders nützlich, wenn Gleichmäßigkeit ein Problem ist, z. B. in der Produktion. Um einen sicheren und zuverlässigen Antrieb auf relevante Befestigungselemente anzuwenden, können verschiedene Steckschlüssel auf diesen Schraubenschlüssel aufgebracht werden, sofern sie 1/2-Zoll-Vierkant-kompatibel sind. Werkzeugpflege Drehmomentschlüssel sind präzise Messgeräte, die sorgsam behandelt werden müssen. Bewahren Sie das Werkzeug nach dem Gebrauch immer in der Aufbewahrungsbox auf. Verwenden Sie keine Verlängerungen, Hämmer oder andere Objekte, die zu Schäden führen können. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Brech-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
12 → 60Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Gesamtlänge:
350 mm
Genauigkeit:
±3 %
Material/Stoff:
Stahl unlegiert
Finish:
Chrome Nickel Plated
Weitere Suchbegriffe: VDE-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 3/8" 12-60nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, 9111522, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, RS PRO, 01785, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,50*
€ 625,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,11*
€ 593,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,35*
€ 507,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.