Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9106946 Herst.-Nr.: 7000089613 EAN/GTIN: 5060641221160 |
| |
|
| | |
| Größe = L Materialeigenschaften = Staubschutz, massiver Schutz, spritzerbeständig Farbe = Weiß Art = Overall Geschlecht = Unisex Länge = Tall Material = SMS-Stoff Mit Kapuze = Ja Serie = 4515
Flüssigkeitsschutz Typ 6 – EN 13034:2005 + A1:2009, Staubschutz Typ 5 – EN ISO 13982-1:2004, Strahlenschutz – EN 1073-2:2002 Klasse 1. Schutzoverall 4515 von 3M™. Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist leicht und bietet gleichzeitig erweiterten Schutz vor gefährlichen Partikeln und bestimmten Flüssigkeitsspritzern. Die Chemikalienoveralls sind nach den Schutzstufen Typ 5/6 zertifiziert. Form. Der Overall besteht aus einem atmungsaktiven, leichten Material, das über eine Reihe von Designmerkmalen verfügt, darunter einen Zweiwege-Reißverschluss mit einer Sturmklappe für zusätzlichen Schutz. Und elastische Öffnungen. Elastische Öffnungen um Kopf-, Gesichts-, Knöchel- und Handgelenketeil sorgen dafür, dass diese Bereiche keiner Kontamination ausgesetzt sind und das Schutzniveau nicht beeinträchtigen. Schutz. Der Overall schützt vor gefährlichen Stäuben (Typ 5) und leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6). Es verfügt auch über eine Zertifizierung zum Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2). Der Anzug ist schließlich gegen radioaktive Partikel geschützt (EN 1073-2:2002). Eigenschaften und Vorteile. • Schutzhülle schützt vor einer Reihe von Stäuben Und leichte Flüssigkeitsspritzer • Leichtes atmungsaktives Material • Storm Klappe sorgt für eine doppelte Dichtung für zusätzlichen Schutz • Elastisierte Öffnungen zur Vermeidung von Verunreinigungen • Schutzstufen Typ 5/6. Typische Anwendungen:. • Asbestinspektion • Maschinen-/Fahrzeugwartung • Lackieren • Nahrungsmittelverarbeitung • Holzbearbeitung. Größenalternativen. ; 736-9775 736-9775 - Mittel - Blau. ; 736-9788 736-9788 - Extra groß - Blau. ; 736-9781 736-9781 - XXL - Blau. ; 910-6942 910-6942 - Medium - Weiß. ; 910-6946 910-6946 - Groß - Weiß. ; 910-6955 910-6955 - Extra groß - Weiß. ; 910-6958 910-6958 - XXL - Weiß. ; 910-6952 910-6952 - XXXL - Weiß. Warum 3M?. 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialeigenschaften: | Staubschutz, massiver Schutz, spritzerbeständig | Farbe: | Weiß | Art: | Overall | Geschlecht: | Unisex | Länge: | Tall | Material: | SMS-Stoff | Mit Kapuze: | Ja | Serie: | 4515 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, 9106946, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Overalls, 3M, 7000089613, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Coveralls, 4515WL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,84* | € 6,10* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,69* | € 7,63* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,80* | € 8,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,96* | € 20,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,51* | € 34,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|