Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SMD Halbleiterrelais AC/DC, 1-poliger Schließer / 1,5 A eff/A dc, 2,5 A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9061136
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     LCA701S
EAN/GTIN:
     5059041844659
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 1,5 A eff/A dc, 2,5 A dc
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schalttyp = AC/DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = OptoMOS
Einschaltzeit max. = 4ms
Abmessungen = 8.382 x 6.35 x 3.302mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL, CSA, EN/IEC 60950. 1-Form-A-OptoMOS-Relais, LCA. Diese einpoligen Miniatur-Elektronikrelais verfügen über Schließerkontakte (1-Form-A). Sie können 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang leisten, indem sie die optisch gekoppelte MOSFET-Technologie nutzen. Die Ausgänge verwenden die bekannte OptoMos-Architektur und werden durch eine äußerst leistungsfähige GaAlAs-IR-LED gesteuert. Anwendungsmöglichkeiten: Telekommunikation – Telefonschaltung, Spitze/Ring-Stromkreise, Modemschaltung (Laptop, Notebook, Taschenformat), Hakenschalter, Nummernschalterwahl, Erdungsbeginn, Klingeltoneinspeisung Messtechnik: Multiplexer, Datenerfassung, elektronische Schaltung, E/A-Untersysteme Messgeräte (Wattstunden, Wasser, Gas) Medizintechnische Geräte – Patienten-/Geräteisolierung Sicherheit Luft- und Raumfahrt Industrielle Steuerungen. Merkmale Integrierte Strombegrenzung 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Niedrige Anforderungen an die Stromversorgung Keine beweglichen Teile Hohe Zuverlässigkeit Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise Keine EMI/RFI-Erzeugung In Maschinen einsetzbar, Wellenlötbar Kleines 6-poliges Gehäuse
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
1,5 A eff/A dc, 2,5 A dc
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schalttyp:
AC/DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
OptoMOS
Einschaltzeit max.:
4ms
Abmessungen:
8.382 x 6.35 x 3.302mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, ixys mosfet, mosfet relais, 9061136, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, LCA701S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,03*
€ 6,89*
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 10,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.