| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9061130 Herst.-Nr.: LCA710S EAN/GTIN: 5059041608336 |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 1 A, 1.8 A Montage Typ = Oberflächenmontage Schalttyp = AC/DC Anzahl der Pole = 1 Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Ausgangsschaltung = MOSFET Relaistyp = OptoMOS Einschaltzeit max. = 2,5ms Abmessungen = 8.382 x 6.35 x 3.302mm Höhe = 3.3mm
UL, CSA, EN/IEC 60950. 1-Form-A-OptoMOS-Relais, LCA. Diese einpoligen Miniatur-Elektronikrelais verfügen über Schließerkontakte (1-Form-A). Sie können 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang leisten, indem sie die optisch gekoppelte MOSFET-Technologie nutzen. Die Ausgänge verwenden die bekannte OptoMos-Architektur und werden durch eine äußerst leistungsfähige GaAlAs-IR-LED gesteuert. Anwendungsmöglichkeiten: Telekommunikation – Telefonschaltung, Spitze/Ring-Stromkreise, Modemschaltung (Laptop, Notebook, Taschenformat), Hakenschalter, Nummernschalterwahl, Erdungsbeginn, Klingeltoneinspeisung Messtechnik: Multiplexer, Datenerfassung, elektronische Schaltung, E/A-Untersysteme Messgeräte (Wattstunden, Wasser, Gas) Medizintechnische Geräte – Patienten-/Geräteisolierung Sicherheit Luft- und Raumfahrt Industrielle Steuerungen. Merkmale Integrierte Strombegrenzung 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Niedrige Anforderungen an die Stromversorgung Keine beweglichen Teile Hohe Zuverlässigkeit Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise Keine EMI/RFI-Erzeugung In Maschinen einsetzbar, Wellenlötbar Kleines 6-poliges Gehäuse Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 1 A, 1.8 A | Montage Typ: | Oberflächenmontage | Schalttyp: | AC/DC | Anzahl der Pole: | 1 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Schließer | Ausgangsschaltung: | MOSFET | Relaistyp: | OptoMOS | Einschaltzeit max.: | 2,5ms | Abmessungen: | 8.382 x 6.35 x 3.302mm | Höhe: | 3.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, ixys mosfet, mosfet relais, 9061130, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, LCA710S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,85* | € 6,55* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|