Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SMD Halbleiterrelais AC/DC, 1-poliger Schließer 350 V / 120 mA, 250 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9061063
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1540GS
EAN/GTIN:
     5059041837590
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 120 mA, 250 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 350 V
Schalttyp = AC/DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = OptoMOS
Lastspannungsbereich = Maximal 350V
Abmessungen = 8.382 x 6.35 x 3.302mm
Tiefe = 6.4mm

UL-zertifiziertes Bauteil: Datei E76270 CSA-zertifiziertes Bauteil: Zertifikat 1172007 EN/IEC 60950-1-zertifiziertes Bauteil: TUV Zertifikat: B 10 05 49410 006. 1-Form-A-OptoMOS-Relais, integrierte Strombegrenzung, CPC. Diese einpoligen Elektronikrelais verfügen über Schließerkontakte (1-Form-A) und eine integrierte Strombegrenzungsfunktion. Sie können als Ersatz für elektromechanische Relais verwendet werden und verbessern die Robustheit von Leitungsübertragungs-Schnittstellenanwendungen. Ideal für den internationalen Hakenschalter-Telefonmarkt. Sie werden mit einer GaAlAs-LED für die Betätigung mit MOSFET-Schaltern auf den Ausgängen und einer integrierten monolithischen Matrize für Schaltersteuerung hergestellt. Die Matrize verfügt über ein Fotodiodenarray, Schaltersteuerung mit aktivem Strombegrenzungsschaltkreis und thermische Überwachung. Sie können in Wechsel- und Gleichstromanwendung mit verschiedenen Sperrspannungsoptionen verwendet werden. Anwendungsmöglichkeiten: Telefonie-Hakenschalter VoIP-Gateways IP-PBXs Satelliten- und Kabel-Set-Top-Boxen V.92-Modems (und andere Standards) Faxgeräte Voicemailsysteme Integrierte Modems für POS-Terminals Automatisiertes Banking Fernmessung Verkaufsautomaten Sicherheit und Überwachung Messtechnik Medizintechnische Geräte: Patienten-/Geräteisolierung Luft- und Raumfahrt Industrielle Steuerungen. Merkmale Integrierter aktiver Strombegrenzungsschutz Thermische Überwachung Garantiertes Einschalten: 2 mA Eingangssteuerstrom 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Kleines SMD-Gehäuse Niedrige Anforderungen an die Stromversorgung (TTL/CMO
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
120 mA, 250 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
350 V
Schalttyp:
AC/DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
OptoMOS
Lastspannungsbereich:
Maximal 350V
Abmessungen:
8.382 x 6.35 x 3.302mm
Tiefe:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, ixys mosfet, mosfet relais, 9061063, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, CPC1540GS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,56*
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 5,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.