| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9061017 Herst.-Nr.: CPC1017N EAN/GTIN: 5059041289610 |
| |
|
| | |
| Laststrom max. = 100 mA Montage Typ = Oberflächenmontage Schalttyp = DC Anzahl der Pole = 1 Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Ausgangsschaltung = MOSFET Relaistyp = OptoMOS Einschaltzeit max. = 10ms Abmessungen = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm Betriebstemperatur max. = +85°C
Bauteil mit UL-Zulassung: Datei E76270 CSA-zertifiziertes Bauteil: Zertifikat 1172007 EN/IEC 60950-1-zertifiziertes Bauteil: Zertifikat B 13 12 82667 003. 1-Form-A 1500 V eff SOP-OptoMOS-Relais, CPC. Diese einpoligen Miniatur-Elektronikrelais verfügen über Schließerkontakte (1-Form-A) und ein 4-poliges SOP-Gehäuse. Sie können 1500 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang leisten, indem sie die Vorteile der optisch gekoppelten MOSFET-Technologie nutzen. Die Ausgänge werden aus effizienten MOSFET-Schaltern und Photovoltaikmatrize und der bekannten OptoMOS-Architektur hergestellt. Der Eingang ist eine effiziente IR-LED, die die optisch gekoppelte Steuerung ermöglicht. Durch die Verwendung eines Gehäuses mit einer doppelt vergossenen vertikalen Bauweise stellen sie eines der kleinsten erhältlichen Relais dar. Dadurch kann eine Platinenplatzeinsparung von mindestens 20 % gegenüber anderen größeren 4-poligen SOP-Relais geboten werden. Anwendungsmöglichkeiten: Sicherheit: Passive IR-Detektoren (PIR), Datensignalisierung und Sensorschaltkreis Messtechnik: Multiplexer, Datenerfassung, elektronische Schaltung und E/A-Untersysteme Messgeräte (Wattstunden, Wasser, Gas) Medizintechnische Geräte: Patienten-/Geräteisolierung Luft- und Raumfahrt Industrielle Steuerungen Sensorschaltkreis Messtechnik Multiplexer Datenerfassung. Merkmale 1500 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Nur 0,5 mA LED-Strom für den Betrieb erforderlich Kleines 4-poliges SOP-Gehäuse Hohe Zuverlässigkeit Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise Keine EMI/RFI-Erzeugung Unempfindlich gegen abgestrahlte EM-Felder Wellenlötbar Weitere Informationen: | | Laststrom max.: | 100 mA | Montage Typ: | Oberflächenmontage | Schalttyp: | DC | Anzahl der Pole: | 1 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Schließer | Ausgangsschaltung: | MOSFET | Relaistyp: | OptoMOS | Einschaltzeit max.: | 10ms | Abmessungen: | 4.089 x 3.81 x 2.1203mm | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, ixys mosfet, mosfet relais, 9061017, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, CPC1017N, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,74* | € 1,34* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,572* | € 1,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|