Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay EF Series SiHG70N60EF-GE3 N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 70 A 520 W, 3-Pin TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay EF Series SiHG70N60EF-GE3 N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 70 A 520 W, 3-Pin TO-247AC
Artikel-Nr.:
     108EL-9034475
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SiHG70N60EF-GE3
EAN/GTIN:
     5059040642478
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 70 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = TO-247AC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 38 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 520 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 20.82mm

N-Kanal-MOSFET mit Fast Diode, EF-Serie, Vishay Semiconductor. Geringere Umkehr-Wiederherstellungszeit, Umkehr-Erholungsladung und Sperrverzögerungsstrom Niedriger Gütefaktor (FOM) Niedrige Eingangskapazität (Ciss) Erhöhte Widerstandsfähigkeit aufgrund der geringen Umkehr-Erholungsladungen Ultraniedrige Gatterladung (Qg)
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
70 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
TO-247AC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
38 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
520 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
20.82mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-247ac, 9034475, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SiHG70N60EFGE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.