Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 100 mA, zylindrisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027436
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
EAN/GTIN:
     5059039030095
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 61mm
Schaltfrequenz = 100 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 100 mA
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = -30°C

Kapazitive Sensoren mit Standardzylinder, BCS. Die kapazitiven Sensoren BCS überwachen und erkennen Stapelhöhen und Pegelstände sowie die Anwesenheit von Objekten und Inhalt in Glas-, Kunststoff- oder Papierverpackungen mit extremer Präzision. Die Serie BCS ist unbeeinflusst durch Staub, Oberflächenreflexionen oder jegliche Objekteigenschaften wie Farbe oder Textur. Kapazitive Sensoren können auch Pegelstände von Feststoffen oder Flüssigkeiten mit hoher Zuverlässigkeit durch Glas- und Kunststoffwände hindurch erkennen. Diese vielfältige Serie umfasst hohe Temperatur- und Druckwerte mit Edelstahl- und PTFE-Gehäusen für raue Umgebungen. Unterputz, Aufputz Röhrenförmiges/Zylindergehäuse Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder, Kabel DC 3-Draht M12, M18 LED Objekterkennung, Pegelerkennung Kurzschlussschutz Polaritätsumkehr IP67
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
61mm
Schaltfrequenz:
100 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
100 mA
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp balluf, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, 9027436, Automation, Sensoren, BALLUFF, BCSM12B4I1PSC40DEP02, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 96,79*
€ 133,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,78*
€ 176,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 12,0-BS-1
ab € 9,25*
Zubehör
Balluff
BES 12-HW-1
ab € 6,14*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,36*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,80*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.