Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PA-isoliert 2m, 1000V ac/dc / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9011608
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934176101
EAN/GTIN:
     4016138847482
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
hirschmann messleitung 2m rot
messkabel
Leitungslänge = 2m
Nennstrom = 16A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung = 1000V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PA
Betriebstemperaturbereich = –15 → +75 °C°C

Messleitungen MLS GG 25,50,100,200/1, CAT III 4 mm. Die 4-mm-Messleitungen Hirschmann Test and Measurement MLS GG der Kat. III verfügen an jedem Ende über einen Sicherheits-Steckverbinder mit 4 mm Durchmesser mit einem geraden Auslass und ein mehradriges 1-mm²-Kabel. Die Mess-und Testleitungen der Serie MLS GG haben eine Kontaktfeder aus vernickeltem Berylliumkupfer, ein sehr flexibles, doppelt isoliertes Litzenkabel und eine splitterfeste Hülse, und sie sind in verschiedenen Längen und Farben erhältlich. Die Messleitung verfügt über einen integrierten Farbindikator für die einfache Erkennung von Isolierungsschäden durch einen andersfarbigen inneren Isolierungskern. Eigenschaften und Vorteile: • Nennspannung: 1000 V ac/dc • Nennstrom: 32 A • CAT III • Kabelmaterial: Silizium • Kontaktwiderstand: 12 mΩ
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
2m
Nennstrom:
16A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung:
1000V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PA
Betriebstemperaturbereich:
–15 → +75 °C°C
Weitere Suchbegriffe: messkabel 2m, 9011608, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934176101, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 9,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,44*
€ 9,61*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 9,36*
€ 15,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,64*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,41*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 3,70*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,10*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,05*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,03*
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,52*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,73919E+16
ab € 17,58*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,61*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.