Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M18 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO M18 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
RS PRO M18 Näherungssensor NPN 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8967223
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8967223
EAN/GTIN:
     5056112244073
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 70mm
Schaltfrequenz = 50 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Erfüllte Normen = CE, IEC

Versionen mit Überlast-, Kurzschluss- und Verpolschutz verfügbar. Nicht bündiger kapazitiver Näherungssensor von RS Pro. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Kapazitiven Näherungssensoren. Diese vielseitigen und hochwertigen Sensoren sind eine unverzichtbare Ergänzung für alle Umgebungen, in denen die Messung von Eigenschaften wie Druck, Dicke usw. für den Betrieb wie Produktionsanlagen und Industrieumgebungen unerlässlich ist. Mit dem RS Pro Gütesiegel erhalten Sie garantiert ein Produkt mit Premium-Leistung ohne das Premium-Produktpreisschild. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Dieser kapazitive Sensor kann sowohl Metall- als auch Nichtmetallobjekte erkennen ;/li> ;li>Es verfügt außerdem über ability, verschiedene Medien über nichtmetallische Behälter zu erkennen ;/li> ;li>Sie bieten eine zuverlässige und genaue Flüssigkeitsstandserkennung ;/li> ;li>Bietet eine kostengünstigere Lösung für Näherungssensoranforderungen bei guter Auflösung, Stabilität, hoher Geschwindigkeit und geringem Stromverbrauch ;/li> ;li>Jeder Sensor hat eine einfache Bauweise und ist einstellbar ;/li> ;li>Sie können zur Messung von Kraft, Druck und Feuchtigkeit usw. verwendet werden und haben eine höhere Empfindlichkeit und können mit geringer Kraft eingesetzt werden ;/li> ;li>Die kapazitive Näherungserkennung bietet erhöhte Benutzerfreundlichkeit, verbessertes industrielles Design und erhöhte Funktionalität bei vielen verschiedenen Verbraucheranwendungen ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Ein kapazitiver Näherungssensor ist ein kontaktloses Gerät, das das Vorhandensein oder Fehlen von praktisch jedem Objekt unabhängig vom Material erkennen kann. Die Sensoren verwenden dazu die elektrische Eigenschaft der Kapazität und die Änderung der Kapazität basierend auf einer Änderung im elektrischen Feld um die aktive Fläche des Sensors herum. Diese Sensoren sind besonders nützlich für die Füllstandserfassung in Produktions- oder Laborumgebungen, in denen bestimmte Eigenschaften für ein effektives Arbeiten und für die Garantie der Qualität überwacht werden müssen, wie z. B. die Messung von Druck, Durchfluss, Dicke, Flüssigkeitsstand und vieles mehr. Welche Art von Steckverbindern verwenden die Sensoren?. Diese RS Pro Serie von Näherungssensoren verfügt über eine Vielzahl von Steckverbindern, die für Ihre Anforderungen geeignet sind: M18-Steckverbinder - ; 896-7223 896-7223 , ; 896-7235 896-7235 , ; 896-7248 896-7248 , ; 896-7245 896-7245 M30-Steckverbinder - ; 896-7257 896-7257 , ; 896-7260 896-7260 , ; 896-7267 896-7267 , ; 896-7276 896-7276 , ; 896-7279 896-7279. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
70mm
Schaltfrequenz:
50 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Erfüllte Normen:
CE, IEC
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter npn, 8967223, Automation, Sensoren, RS PRO, CR18SCN08DNO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 18,05*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 14,70*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.