Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8935816
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0235-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
staubli prüfspitzen rot
prüfspitze mc multicontact
prüfspitze rot
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 1A
Farbe = Rot
Prüfspitzentyp = Fest
Spitzengröße = 4mm
Spitzenmaterial = Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser = 4mm

CE. 4-mm-Prüfspitzen von Multi-Contact, Kat. III, Serie SPP4-S. Konische starre isolierte Edelstahl-Nadelprüfspitzen mit Griff und Schutzvorrichtung, komplett mit einer hinteren Buchse für die Aufnahme von 4-mm-Sicherheitssteckern mit Federkraftanschluss. Diese Prüfspitzen der Kat. II sind in Rot und Schwarz erhältlich und werden mit Schutzkappe geliefert. Merkmale. Starre isolierte Edelstahlnadel 1000 V, Kat. III/weniger als oder gleich 1 A
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
1A
Farbe:
Rot
Prüfspitzentyp:
Fest
Spitzengröße:
4mm
Spitzenmaterial:
Edelstahl
Sondenbuchsen-Durchmesser:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 8935816, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, Staubli, 24023522, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,311*
€ 3,261*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3213*
€ 3,4113*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,3213*
€ 3,4113*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,19*
€ 4,75*
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0224-23
ab € 5,19*
Zubehör
Stäubli
24.0224-22
ab € 4,933*
Zubehör
Stäubli
24.0238-22
ab € 8,89*
Zubehör
Stäubli
24.0235-21
ab € 2,321*
Zubehör
Hirschmann
934069101
ab € 4,80*
Zubehör
Stäubli
21062-1
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.