Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsabgreifer rot SKPS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsabgreifer rot SKPS-4
4 mm Sicherheitsabgreifer rot SKPS-4
4 mm Sicherheitsabgreifer rot SKPS-4
Artikel-Nr.:
     C5787-24.0224-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0224-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
4 mm Sicherheitsabgreifer rot
Weitere Informationen:
Typ:
SKPS-4
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,9477*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1277*
€ 8,48196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9577*
€ 8,27966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2577*
€ 7,44666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8277*
€ 6,93496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4277*
€ 6,45896
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9477*
€ 5,88776
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934069101
ab € 4,80*
Zubehör
Stäubli
21062-1
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.