Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsabgreifer blau SKPS-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsabgreifer blau SKPS-4
4 mm Sicherheitsabgreifer blau SKPS-4
4 mm Sicherheitsabgreifer blau SKPS-4
Artikel-Nr.:
     C5787-24.0224-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0224-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
4 mm Sicherheitsabgreifer blau
Weitere Informationen:
Typ:
SKPS-4
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0224-22
ab € 4,9377*
Zubehör
Stäubli
24.0235-22
ab € 2,301*
Zubehör
Stäubli
24.0238-22
ab € 8,90*
Zubehör
Stäubli
24.0235-21
ab € 2,311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.