Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsprüfspitze schwarz SPP4-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsprüfspitze schwarz SPP4-S
4 mm Sicherheitsprüfspitze schwarz SPP4-S
4 mm Sicherheitsprüfspitze schwarz SPP4-S
Artikel-Nr.:
     C5787-24.0235-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0235-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
multicontact prüfspitze 1000v
prüfspitze mc multicontact
prüfspitze 1000v
4 mm Sicherheitsprüfspitze schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SPP4-S
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Spitzen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,321*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3513*
€ 3,98805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2913*
€ 3,91665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,221*
€ 3,83299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,671*
€ 3,17849
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,321*
€ 2,76199
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934069100
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.