Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfspitze
>
Artikel
4 mm Sicherheitsprüfspitze rot SPP4-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-24.0235-22
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
24.0235-22
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
4 mm Sicherheitsprüfspitze rot
Weitere Informationen:
Typ:
SPP4-S
Farbe:
rot
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
Edelstahl
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Stäubli
>
Spitzen
Weitere Suchbegriffe:
Spitzen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,251*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,251*
€ 3,86869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,021*
€ 3,59499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,691*
€ 3,20229
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,321*
€ 2,76199
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4 mm Sicherheitsabgreifer blau SKPS-4
Stäubli
24.0224-23
€ 7,36*
Zubehör
4 mm Sicherheitsprüfspitze rot SPP4-S/F
Stäubli
24.0238-22
€ 12,01*
Zubehör
4 mm Sicherheitsprüfspitze schwarz SPP4-S
Stäubli
24.0235-21
€ 3,231*
Zubehör
Hirschmann MLS WS 200/1 Messleitung
Hirschmann
934069101
€ 5,89*
Zubehör
Stäubli SKPS4 RT Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Rot
Stäubli
24.0224-22
€ 6,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.