Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFR93AE6327HTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 12 V / 90 mA 6 GHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon BFR93AE6327HTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 12 V / 90 mA 6 GHz, SOT-23 3-Pin
Infineon BFR93AE6327HTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 12 V / 90 mA 6 GHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8922365
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR93AE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043596457
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 90 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 12 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 20 V
Basis-Emitter Spannung max. = 2 V
Arbeitsfrequenz max. = 6 GHz
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Bipolare HF-Transistoren, Infineon
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
90 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
12 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
20 V
Basis-Emitter Spannung max.:
2 V
Arbeitsfrequenz max.:
6 GHz
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor sot-23, 8922365, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFR93AE6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.