Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BFR360FH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 6 V / 35 mA 14 GHz, TSFP 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon BFR360FH6327XTSA1 SMD, NPN HF-Transistor 6 V / 35 mA 14 GHz, TSFP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8922302
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR360FH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043626789
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 35 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 6 V
Gehäusegröße = TSFP
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 210 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 15 V
Basis-Emitter Spannung max. = 2 V
Arbeitsfrequenz max. = 14 GHz
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 1.2 x 0.8 x 0.55mm

Bipolare HF-Transistoren, Infineon
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
35 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
6 V
Gehäusegröße:
TSFP
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
210 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
15 V
Basis-Emitter Spannung max.:
2 V
Arbeitsfrequenz max.:
14 GHz
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
1.2 x 0.8 x 0.55mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, 8922302, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BFR360FH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,0922*
1
€ 5,90*
ab € 0,0922*
€ 0,5959*
2 Tage
3000
25
€ 5,95*
ab € 0,3629*
€ 0,641*
2 Tage
415
5
€ 14,99*
ab € 0,0716*
€ 0,7032*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0868*
€ 0,1033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.