Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 0,5 A 18V 5-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 0,5 A 18V 5-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-8895386
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1402T-E/OT
EAN/GTIN:
     5059040146297
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 0,5 A
Versorgungsspannung = 18V
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = SOT-23
Anzahl der Ausgänge = 1
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MCP1401/1402 MOSFET-Treiber
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
0,5 A
Versorgungsspannung:
18V
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
SOT-23
Anzahl der Ausgänge:
1
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet sot-23, mosfet, 8895386, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Microchip, MCP1402TEOT, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
1 Tag
28338
1
€ 14,99*
ab € 0,654*
€ 1,138*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.070,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.