Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer 60 V / 2 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN-Schienen Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer 60 V / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-8886852
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8886852
EAN/GTIN:
     5056112237600
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 60 V
Lastspannung min. = 10 V
Steuerspannung max. = 30 V
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 11 → 30 V
Laststrom min. = 1 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Lastspannungsbereich = 11 → 60V
Abmessungen = 6.2 x 73 x 93mm
Tiefe = 73mm

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
60 V
Lastspannung min.:
10 V
Steuerspannung max.:
30 V
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
11 → 30 V
Laststrom min.:
1 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Lastspannungsbereich:
11 → 60V
Abmessungen:
6.2 x 73 x 93mm
Tiefe:
73mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, rs pro halbleiterrelais, mosfet relais, 8886852, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, 763220012, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,22*
€ 179,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,20*
€ 173,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,48*
€ 154,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,82*
€ 147,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,22*
€ 133,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8886950
ab € 31,55*
Zubehör
RS Pro
8886956
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.