Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 2DC4617R-7-F SMD, NPN Transistor 50 V / 150 mA 100 MHz, SOT-523 (SC-89) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex 2DC4617R-7-F SMD, NPN Transistor 50 V / 150 mA 100 MHz, SOT-523 (SC-89) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8855350
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2DC4617R-7-F
EAN/GTIN:
     5059043848297
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 mW
Gleichstromverstärkung min. = 180
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 mW
Gleichstromverstärkung min.:
180
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 8855350, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, 2DC4617R7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.