Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST40A Steckernetzteil 40W, 90 → 264V ac, 24V dc / 1.67A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808388
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST40A24-P1J
EAN/GTIN:
     4021087028516
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.67A
Temperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = P1J
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 40W
Kabellänge = 1800mm
Wirkungsgrad = 91%
Serie = GST40A

UL60950-1, TÜV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943, J60950-1. VI / UL / CUL / TÜV / CB / FCC / CE. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang Meanwell 40W ErP - Serie GST40A. Bei der Meanwell GST40-Serie handelt es sich um grüne 40 W Desktopadapter mit Einfachausgang. Dieses Desktopnetzteil der Klasse I verfügt über eine sehr niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von ;0,075 W und bis zu 92 % Wirkungsgrad, womit es eine gute energiesparende Alternative ist. Das GST40 wird in einem Kunststoffgehäuse gemäß UL 94V-0 geliefert, das schwer entflammbar ist und verhindert, dass Benutzer einen elektrischen Schlag erleiden. Dieser grüne Desktop-Netzteiladapter erfüllt die Energieeffizienzklasse VI. Das Netzteil verfügt über eine LED-Anzeige und Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung. Das GST40 garantiert Sicherheit und Zuverlässigkeit und ist ideal für Anwendungen wie Geräte der Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsgeräte, Büroeinrichtungen und Industrieausrüstung. Universeller Wechselspannungseingang Wechselspannungseingang, 3-phasig, IEC320-C14 Schutz gegen Kurzschluss, Übertemperatur und Überspannung Vollständig vergossenes Kunststoffgehäuse Netzteil Klasse I mit Erdkontakt LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige Leistungsaufnahme bei Nulllast ˂0,075 W Erfüllt ErP-Stufe VI
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.67A
Temperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
P1J
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
40W
Kabellänge:
1800mm
Wirkungsgrad:
91%
Serie:
GST40A
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil 24v meanwell, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 8808388, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GST40A24P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 20,45*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 20,47*
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 21,09*
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,97*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,55*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.