Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon FSU Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 10mm nom. flexibel, Schwarz A ø 10mm I ø 6.8mm x 25m IP54


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8808231
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     FSU10B-25M
EAN/GTIN:
     5052446019516
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 10mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 10mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 6.8mm
Länge = 25m
Schutzart = IP54
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C
Serie = FSU
Standards = CE-konform, RoHS-konform

CE BS EN IEC 61386 Reichweite RoHS-konform. Flexibles FSU-Leerrohr, verzinkter Stahl mit schwarzer PVC-Beschichtung. Flexicon-FSU-Leerrohr, flexibel. Verzinkter Stahl, schraubenförmig gewickelt, mit schwarzer PVC-Beschichtung. Typische Anwendungen sind unter anderem allgemeine Werksverkabelungen und Anschlüsse an Maschinen. PVC-beschichteter verzinkter Stahl IP-Schutzart: IP54 mit Standardverschraubungen und IP65 mit FSU-Rohrverschraubungen des Typs C Druckfestigkeit (20 mm Nenngröße): 350 kg/100 mm Abziehfestigkeit (20 mm Nenngröße): 120 kg Minimaler Biegeradius (für Leerrohr mit 20 mm Nenngröße): 45 mm Hohe Ermüdungslebensdauer Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C Selbstverlöschend Hohe UV-Beständigkeit, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
10mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
10mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
6.8mm
Länge:
25m
Schutzart:
IP54
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Serie:
FSU
Standards:
CE-konform, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, flexicon schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 8808231, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Flexicon, FSU10B25M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,2996* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 96,98*
€ 115,41
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 73,68*
€ 87,68
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 69,37*
€ 82,55
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 57,49*
€ 68,41
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FCC10
ab € 8,16*
Zubehör
Flexicon
FSU10-M12-M
ab € 30,34*
Zubehör
Flexicon
FSU10-M12-S
ab € 32,47*
Zubehör
Flexicon
FSU10-M12-C
ab € 48,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.