| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725946 Herst.-Nr.: FSU10-M12-S EAN/GTIN: 5052446019592 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 10mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M12 Material = Messing nickelplattiert Schutzart = IP54 Finish = Nickelplattiert Serie = FSU
CE BS EN IEC 61386 REACh RoHS-konform. FSU-Standardverschraubungen und FSU-Leerrohr sorgen für Schutzart IP54. FSU-S-Verschraubungen, drehbar, Außengewinde, vernickeltes Messing, gerade. Flexicon FSU-Metallverschraubungen werden in Großbritannien nach den höchsten Standards gefertigt. Sie zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und unterliegen einer Schwingungsprüfung für sichere Anlagen. Einfache Konstruktion für einen einfachen Einbau; getestet und zugelassen gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen. Verschraubung mit drehbarem Außengewinde Zweiteilige Verschraubung Das Außengewinde dreht sich um das Hauptteil Kann mit Gewindeeinführungen oder Ausbruch verwendet und mit einer Sicherungsmutter gesichert werden Messing, vernickelt IP54 (siehe Hinweis) Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 10mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | M12 | Material: | Messing nickelplattiert | Schutzart: | IP54 | Finish: | Nickelplattiert | Serie: | FSU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, flexicon kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8725946, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FSU10M12S, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |