| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725978 Herst.-Nr.: FSU10-M12-C EAN/GTIN: 5052446019554 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 10mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M12 Material = Messing nickelplattiert Schutzart = IP54 Finish = Nickelplattiert Serie = FSU
CE BS EN IEC 61386 REACh RoHS-konform. FSU-Verschraubungen des Typs C und FSU-Leerrohr sorgen für Schutzart IP65. FSU-C-Verschraubungen, fest, mehrteilige Kompression, Außengewinde, vernickeltes Messing, gerade. Flexicon FSU-Metallverschraubungen werden in Großbritannien nach den höchsten Standards gefertigt. Sie zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und unterliegen einer Schwingungsprüfung für sichere Anlagen. Einfache Konstruktion für einen einfachen Einbau; getestet und zugelassen gemäß den neuesten nationalen und internationalen Normen. Feste Leerrohrverschraubung mit Außengewinde und mehrteiliger Rohrverschraubung Elastomer-Dichtung Kann für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen verwendet werden, da die Verschraubung bis zum Festziehen drehbar ist Messing, vernickelt IP65 (siehe Hinweis) Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 10mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | M12 | Material: | Messing nickelplattiert | Schutzart: | IP54 | Finish: | Nickelplattiert | Serie: | FSU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, flexicon kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8725978, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FSU10M12C, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |