| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725915 Herst.-Nr.: FSU10-M12-M EAN/GTIN: 5052446019578 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 10mm Fitting Typ = Gerade Gewindegröße = M12 Material = Messing nickelplattiert Schutzart = IP54 Finish = Nickelplattiert Serie = FSU
CE BS EN IEC 61386 Reichweite RoHS-konform. FSU-Standard-Fittings und FSU-Leerrohr sorgen für Schutzart IP54. Fittings FSU M, fest, Außengewinde, vernickeltes Messing, gerade. Metallische FSU-Fittings von Flexicon werden in UK nach den höchsten Standards gefertigt. Sie zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeit aus und sind vibrationsgeprüft für sichere Anlagen. Einfache Konstruktion für einen einfachen Einbau; getestet und zugelassen nach den neuesten nationalen und internationalen Normen. Fester gerader Kabelkanalanschluss mit externem Gewinde Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde Dieser Anschluss kann in einen Ausbruch eingesetzt und mit einer Gegenmutter befestigt werden Messing, vernickelt IP54 (siehe Hinweis) Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 10mm | Fitting Typ: | Gerade | Gewindegröße: | M12 | Material: | Messing nickelplattiert | Schutzart: | IP54 | Finish: | Nickelplattiert | Serie: | FSU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, flexicon kabelrohr, elektroinstallationsrohr, schutzrohr messing, 8725915, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FSU10M12M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |