Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ALTO 285 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Beige 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mapa ALTO 285 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Beige 1Paar Stk.
Mapa ALTO 285 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Beige 1Paar Stk.
Mapa ALTO 285 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Beige 1Paar Stk.
Mapa ALTO 285 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Chemikalienbeständig, Latex Beige 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8740523
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     285 9
EAN/GTIN:
     3245422853194
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Latex
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
Reihe = ALTO 285
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1

EN388 2131. Trident 285. Diese wiederverwendbaren chemikalienbeständigen Trident 285-Handschuhe von MAPA werden aus natürlichem Latex hergestellt und bieten ausgezeichnete Beweglichkeit und Komfort sowie Unterarmschutz mit einem 60 cm langen Ärmel. Eigenschaften und Vorteile:. Dickes Material bietet eine längere Nutzungsdauer und guten Schutz gegen Stöße Oberfläche mit verstärkter Grifffläche hilft Handhabung in nassen Umgebungen Bietet dauerhaften Schutz vor Chemikalien. Typische Anwendungen:. Wartung in feuchten Umgebungen (Öl- und Fett, Wasser und Kohlenwasserstoffe)
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Latex
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
Reihe:
ALTO 285
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Sandstrahlhandschuhe, Sandstrahlkabinen-Handschuhe, Sandstrahlschutzhandschuhe, Strahlhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, 8740523, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Mapa, 2859, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 15,67*
19 Tage
nicht lagernd
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 18,47*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 22,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 25,23*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 20,69*
€ 31,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paar
ab 7 Paar
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,54*
€ 31,58
pro Paar
ab 15 Paar
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paar
ab 40 Paar
€ 23,53*
€ 28,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245422853101
ab € 24,38*
Sonstiges
Mapa
3245422853194
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.