Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8732285 Herst.-Nr.: A000024 EAN/GTIN: 5060641245326 |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = Ethernet Shield 2 Teilenummer des Prozessors = A000024 Revision = V2.0
Arduino Ethernet Shield 2 mit/ohne PoE. Die Arduino Ethernet Shield 2 ist in zwei Varianten erhältlich: eine mit PoE ( ; 8732294 8732294 ) und eine ohne PoE ( ; 8732285 8732285 ). Die Shields wurden entwickelt zur Integration einer schnellen Internetverbindung in Designs mit Arduino-Platinen. Andere Shields können direkt auf das Ethernet-Shield gestapelt werden, was eine optimale Integration von Funktionalität in Ihre Designs unterstützt. Beide Shields sind mit dem Ethernet-Chip W5500 von Wiznet ausgestattet, der ein IP-Stack zur Unterstützung von TCP- und UDP-Protokollen bietet. Der W5500 unterstützt auch bis zu 8 Steckplatzverbindungen gleichzeitig. Worin unterscheidet sich Version 2 von den vorherigen Versionen? Version 2 verfügt über einen integrierten Steckplatz für microSD-Karten im Gegensatz zu SD-Karten in Standardgröße. Die neue Version 2 bietet zudem eine höhere Kompatibilität mit Arduino-Platinen – die vorherige Version unterstützte die Mega-Platine nicht. Was benötige ich für die Verwendung des Shields der Version 2? Alles was Sie brauchen, ist eine Arduino-Platine, eine 5-V-Spannungsversorgung (diese kommt von der Arduino-Platine), einen Ethernet-Controller, 10/100 Mbit Verbindungsgeschwindigkeit und eine Verbindung mit einem Arduino über einen SPI-Anschluss. Eigenschaften und Vorteile von Ethernet Shield 2 Ethernet-Chip W5500 Abmessungen: 2,7 x 2,1 Zoll Steckplatz für microSD-Karte/-Kartenlesegerät Reset-Controller RJ45-Ethernet-Jack 5 Status-LEDsSie können die neue Arduino-IDE unter arduino.org/downloads herunterladen. Weitere Informationen:  |  | Produktname: | Ethernet Shield 2 | Teilenummer des Prozessors: | A000024 | Revision: | V2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 8732285, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Arduino, A000024, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Shields For Arduino |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,65* | € 33,53* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 25,02* | € 33,83* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 24,85* | € 36,51* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 23,43* | € 37,52* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,75* | € 43,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|