Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino DUE Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino DUE Entwicklungsplatine
Arduino DUE Entwicklungsplatine
Arduino DUE Entwicklungsplatine
Arduino DUE Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24478443
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000062
EAN/GTIN:
     8058333491226
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Speicher
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
96 KB
Energie
DC input Spannung
7-12 V
Eingangsspannung (max.)
6 - 20 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
130 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
54
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
14
PWM digitale E-/A-Pins
12
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
53.3 x 101.52 mm
Gewicht
36 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
AT91SAM3X8E
Mikrocontroller Frequenz
84 MHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1244716
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.