Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1969882-BP Herst.-Nr.: A000024 EAN/GTIN: 8058333490328 |
| |
|
|  |  |
 | Arduino Ethernet Shield 2 Entwicklungsboard
Arduino wird Ethernet-fähig!
Das Arduino Ethernet Shield 2 ist in 2 Versionen erhältlich: eine mit (A000025) und eine ohne (A000024) PoE (Power over Ethernet). Die Shields wurden entwickelt zur Integration einer schnellen Internetverbindung in Designs mit Arduino-Platinen. Andere Shields können direkt auf das Ethernet-Shield gestapelt werden, was eine optimale Integration von Funktionalität in Ihre Designs unterstützt. Beide Shields sind mit dem Ethernet-Chip W5500 von Wiznet ausgestattet, der ein IP-Stack zur Unterstützung von TCP- und UDP-Protokollen bietet. Der W5500 unterstützt auch bis zu 8 Steckplatzverbindungen gleichzeitig.
Version 2 verfügt über einen integrierten Steckplatz für microSD-Karten im Gegensatz zu SD-Karten in Standardgröße. Die neue Version 2 bietet zudem eine höhere Kompatibilität mit Arduino-Platinen – die vorherige Version unterstützte die Mega-Platine nicht.
Was benötige ich für die Verwendung des Shields der Version 2?
Alles was Sie brauchen, ist eine Arduino-Platine, eine 5-V-Spannungsversorgung (diese kommt von der Arduino-Platine), einen Ethernet-Controller, 10/100 Mbit Verbindungsgeschwindigkeit und eine Verbindung mit einem Arduino über einen SPI-Anschluss.
Ausstattung: – Ethernet-Chip w5500 – Abmessungen: 2,7 x 2,1 Zoll – Steckplatz für microSD-Karte/-Kartenlesegerät – Reset-Controller – RJ45-Ethernet-Jack – 5 Status-LEDs
Technische Daten: Passend für (Arduino Boards): Arduino UNO · Serie (Entwicklungs-Kits): Core
Lieferumfang: Arduino® Ethernet Shield 2
Weitere Informationen:  |  | Passend für (Arduino Boards): | Arduino UNO | Serie (Entwicklungs-Kits): | Core | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 07630049200364, 08058333490328, 04019631670748, Arduino, A000024 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,65* | € 33,53* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 25,02* | € 33,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 24,85* | € 36,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 23,43* | € 37,52* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,75* | € 43,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|